Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iCTK kontaktor, 40A, 4NO, 400VAC SX080049 - A9C40440

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iCTK kontaktor, 40A, 4NO, 400VAC SX080049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481088901

Sonepar cikkszám

SX080049

Gyártói cikkszám

A9C40440

Gyártói típuskód

iCTK A9C40440

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Névleges feszültség:

400-400 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

15750 W

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

7200 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

11400 VA

Modulszélesség:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

7200 VA

Beépítési mélység:

43.5 mm

Brummogásmentes:

Nem

Záróérintkezők száma:

4

Nyitóérintkezők száma:

0

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 iCTK kontaktor, 40A, 4NO, 400VAC