Schneider - ACTI9 iDPN fésűs gyűjtősín, 1P-N, 48M SX000429 - 21089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 2
Pólusszám - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 48
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430210894
Sonepar cikkszám
SX000429
Gyártói cikkszám
21089
Gyártói típuskód
21089
Fázisok száma:
2
Pólusszám:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
48
Osztásmérték:
9 mm
Hosszúság:
576 mm
Modulszélesség:
48
Keresztmetszet:
16 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA