Schneider - ACTI9 iDPN N Arc ívzárlat figyelő relé, 1P-N, C, 16A IP20 SX055121 - A9FDB616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480943287
Sonepar cikkszám
SX055121
Gyártói cikkszám
A9FDB616
Gyártói típuskód
iDPN A9FDB616
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Modulszélesség:
2
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Feszültség fajtája:
AC
Energiabehatárolási osztály:
3
Frekvencia:
50-50 Hz
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
0 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
0 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
DC
Védettség (IP):
IP20