Schneider - ACTI9 iDPN N Arc ívzárlat figyelő relé, 1P-N, C, 25A IP20 SX055123 - A9FDB625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám - 2
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 230 V
Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint - 6 kA
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480943300
Sonepar cikkszám
SX055123
Gyártói cikkszám
A9FDB625
Gyártói típuskód
iDPN A9FDB625
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám:
2
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Energiabehatárolási osztály:
3
Frekvencia:
50-50 Hz
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
tűzvédelmi kapcsoló
Védettség (IP):
IP20