Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 32A, 30mA IP20 SN118437 - A9D77432

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 32A, 30mA IP20 SN118437

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 32 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Pólusszám (összesen) - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481157911

Sonepar cikkszám

SN118437

Gyártói cikkszám

A9D77432

Gyártói típuskód

A9D77432

Névleges áram:

32 A

Biztosított pólusok száma:

4

Névleges hibaáram:

0.03 A

Hibaáram-típus:

A

Pólusszám (összesen):

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Lekapcsolási karakterisztika:

nem késleltetett

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

4

Reteszelő berendezés:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Beépítési mélység:

45 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Energiabehatárolási osztály:

1

Lökőáram-állóság:

3 kA

Túlfeszültség-kategória:

3

Veszteségi teljesítmény:

3.67 W

Szennyeződési fok:

2

ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 32A, 30mA IP20