Schneider - ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, SI osztály, 3P-N, C, 40A, 30mA IP20 SX001817 - A9D33740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 40 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - egyéb
Pólusszám (összesen) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480612817
Sonepar cikkszám
SX001817
Gyártói cikkszám
A9D33740
Gyártói típuskód
A9D33740
Névleges áram:
40 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
egyéb
Pólusszám (összesen):
4
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Feszültség fajtája:
AC
Modulszélesség:
5
Frekvencia:
50/60 Hz
Hibakiváltás-védelem:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
73 mm
Névleges feszültség:
400 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3