Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iDT fésűs gyűjtősín, 48 modulos, 1P-N SX079936 - A9XPN648

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iDT fésűs gyűjtősín, 48 modulos, 1P-N SX079936

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 2

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Készülékszámra alkalmas - 48

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489443498

Sonepar cikkszám

SX079936

Gyártói cikkszám

A9XPN648

Gyártói típuskód

iDT A9XPN648

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

2

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Készülékszámra alkalmas:

48

Osztásmérték:

9 mm

Hosszúság:

862 mm

Modulszélesség:

48

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

230 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Méretre vágható:

Igen

ACTI9 iDT fésűs gyűjtősín, 48 modulos, 1P-N