Schneider - ACTI9 iDT40 fésűs sín, 3P+N, 48 mod, 80A SN142516 - A9XPN748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 4
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Készülékszámra alkalmas - 16
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489443467
Sonepar cikkszám
SN142516
Gyártói cikkszám
A9XPN748
Gyártói típuskód
IDT40 A9XPN748
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
4
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Készülékszámra alkalmas:
16
Osztásmérték:
9 mm
Hosszúság:
862 mm
Modulszélesség:
48
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Igen
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Méretre vágható:
Igen
ACTI9 iDT40 fésűs sín, 3P+N, 48 mod, 80A