Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 IHP+ 1C SMARTw (24/7) programozható időkapcsoló IP20 SN106919 - CCT15551

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 IHP+ 1C SMARTw (24/7) programozható időkapcsoló IP20 SN106919

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 87600

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489524494

Sonepar cikkszám

SN106919

Gyártói cikkszám

CCT15551

Gyártói típuskód

Acti9 CCT15551

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

87600

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

0.25 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás::

egyéb

Külső programozás:

Igen

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Igen

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Memóriahelyek száma:

84

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Kimeneti jel:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2.5

Szélesség:

45 mm

Magasság:

92.6 mm

Mélység:

67 mm

ACTI9 IHP+ 1C SMARTw (24/7) programozható időkapcsoló IP20