Schneider - ACTI9 IHP 2C w (24/7) programozható időkapcsoló SX057241 - CCT15443
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 87600
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489524470
Sonepar cikkszám
SX057241
Gyártói cikkszám
CCT15443
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15443
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
87600
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
60 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
10
Menetpontosság naponként:
0.25 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás::
egyéb
Külső programozás:
Nem
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Igen
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
56
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
60 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Kimeneti jel:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2.5
Szélesség:
45 mm
Magasság:
92.6 mm
Mélység:
67 mm