Schneider - ACTI9 IHP DCF 1c programozható időkapcsoló, 1 bemenettel IP20 SX004243 - CCT15857
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 250-250 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 87600
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480769214
Sonepar cikkszám
SX004243
Gyártói cikkszám
CCT15857
Gyártói típuskód
CCT15857
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
250-250 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
87600
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
0.02 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
10
Menetpontosság naponként:
0.25 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Igen
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Igen
GPS:
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
0.02 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
10 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
36 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
66 mm