Schneider - ACTI9 IHP DCF SMART (24/7) programozható időkapcsoló SX057248 - CCT15858
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 87600
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489524531
Sonepar cikkszám
SX057248
Gyártói cikkszám
CCT15858
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15858
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
87600
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
10
Menetpontosság naponként:
0.25 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás::
egyéb
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Igen
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Igen
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Igen
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
84
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Kimeneti jel:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2.5
Szélesség:
45 mm
Magasság:
92.6 mm
Mélység:
67 mm