Schneider - ACTI9 iIL jelzőlámpa, dupla, fehér-fehér, 110-230VAC SX001924 - A9E18328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Védettség (IP) - IP2X
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480088407
Sonepar cikkszám
SX001924
Gyártói cikkszám
A9E18328
Gyártói típuskód
iIL A9E18328
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP2X
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
ACTI9 iIL jelzőlámpa, dupla, fehér-fehér, 110-230VAC