Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iMSU túlfeszültség kioldó, 275VAC SX001671 - A9A26979

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iMSU túlfeszültség kioldó, 275VAC SX001671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480087974

Sonepar cikkszám

SX001671

Gyártói cikkszám

A9A26979

Gyártói típuskód

A9A26979

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

felügyelő egység

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

100 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek - ACTI9 iMSU túlfeszültség kioldó, 275VAC