Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iOF segédérintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, felső bekötés SN166448 - A9A26905

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iOF segédérintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, felső bekötés SN166448

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486115169

Sonepar cikkszám

SN166448

Gyártói cikkszám

A9A26905

Gyártói típuskód

iOF A9A26905

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0.1 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Az Acti9 elektromos segédberendezés egy moduláris OC segédérintkező, amelyet a kapcsolódó eszköz helyzetének távjelzésére használnak. AC hálózatban a névleges bemeneti áram 100 mA és 6 A között van 50 Hz és 60 Hz közötti működési frekvenciával 240 V AC-n, és 100 mA és 3 A között 50 Hz és 60 Hz közötti működési frekvenciával 415 V AC-n. DC hálózatban a névleges In áram mindig 100 mA-nál kezdődik 24 V DC és 130 V DC között. Ez 24 V DC-nél 6 A, 48 V DC-nél 2 A, 60 V DC-nél 1,5 A és 130 V DC-nél 1 A. 1 állású kapcsolóval rendelkezik, 1 C/O (zárt/nyitott) típusú érintkezőkkel. Új építéshez vagy felújításhoz készült kisebb kereskedelmi létesítményekben vagy épületekben. Az OC segédérintkező kompatibilis az Acti9 termékcsaládokkal, mint például a kettős bekötésű iC60 és a kettős bekötésű iID. Az iOF vagy az eszköz rövid neve, vagy a kompatibilitási kód. A tetején csavaros kapcsos csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozás lehetővé teszi merev rézkábel használatát. A kábelkeresztmetszet-kapacitása 1 mm2 és 4 mm2 között van. A tetején csavaros kapcsos csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozás lehetővé teszi rugalmas rézkábel használatát. A kábelkeresztmetszet-kapacitása 0,5 mm2 és 2,5 mm2 között van. A tetején csavaros kapcsos csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozás lehetővé teszi merev rézkábelek (2 kábel) használatát. A kábelkeresztmetszet-kapacitása 2,5 mm2. A tetején csavaros kapcsos csatlakozóval rendelkezik. A csatlakozás lehetővé teszi rugalmas, érvéghüvelyes rézkábelek (2 kábel) használatát. A kábelkeresztmetszet-kapacitása 1,5 mm2. A névleges szigetelési feszültség (Ui) legfeljebb 500 V. A névleges lökőfeszültség (Uimp) 4 kV. A szélessége 1 db modul, 9 mm-es osztásban. A méretek: (Sz) 9 mm x (Ma) 86 mm x (Mé) 73 mm. A termék színe fehér (RAL 9003). A szennyezettségi fok 3. A trópusi védettségi fok 2. A csatlakozás meghúzási nyomatéka 1 N·m (alul) a PZ1 csavarhúzó típus esetében. Az IEC 60529 szabvány szerint az IP védettségi fok IP20. Az üzemi hőmérséklet -35°C és +70°C között van. A tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van. Ez a termék megfelel az EN/IEC 60947-5-1 és a GB/T 14048.5 szabványoknak. Ez a termék CE és UKCA tanúsítvánnyal rendelkezik.