Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iOF segédérintkező C120/C60H-DC 0.1-6A 24-415VAC 24-130VDC alsó bekötés SN176123 - A9N26904

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iOF segédérintkező C120/C60H-DC 0.1-6A 24-415VAC 24-130VDC alsó bekötés SN176123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486351789

Sonepar cikkszám

SN176123

Gyártói cikkszám

A9N26904

Gyártói típuskód

A9N26904

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

415 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0.1 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ez az Acti9 elektromos segédérintkező egy moduláris OC érintkező, amely a kapcsolódó eszköz helyzetének távoli jelzésére szolgál. A váltóáramú hálózatban a In névleges áramerősség 6 A 24-240 V~ esetén és 3 A 415 V~ esetén 50-60 Hz működési frekvenciával. Egyenáramú hálózatban a In névleges áramerősség 6 A 24 V egyenáram esetén, 2 A 48 V egyenáram esetén, 1,5 A 60 V egyenáram esetén és 1 A 130 V egyenáram esetén. 1 álláskapcsolóval és 1 C/O típusú érintkezőkkel rendelkezik. Új vagy felújított létesítményekben, kis kereskedelmi létesítményekben és épületekben történő használatra tervezték. Ez az OC érintkező kompatibilis az Acti9 termékcsaládokkal, mint például a C120, C60H-DC, SW60-DC, C60PV-DC és xC60. Az OF az eszköz rövid nevére vagy kompatibilitási kódjára használatos. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakozáshoz 0,5 mm2 és 2,5 mm2 közötti keresztmetszetű merev rézkábel szükséges. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakoztatás 1,5 mm2 keresztmetszetű rugalmas rézkábeleket (2 kábelt) tesz lehetővé. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakozás 1,5 mm2 keresztmetszetű érvéghüvelyezett rézkábellel (2 kábel) rugalmas. Az Ui névleges szigetelési feszültség legfeljebb 500 V. Uimp névleges lökő-feszültsége 4 kV. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 9 mm-es modulszélességben 1. A méret (szélesség) 9 mm × (magasság) 85,3 mm × (mélység) 68 mm. A termék színe fehér. A termék tömege 30g. A szennyezési fok 3. A trópusállóság 2-es típusú. A vezeték csupaszítási hossza 9 mm. A csatlakozás meghúzási nyomatéka PZ1 csavarhúzó típus esetén 1N.m (alsó). Az IP védettségi fokozat IP20. Az üzemi hőmérséklet -25°C és +70°C között van. Tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van. A termék megfelel az EN/IEC 60947-5-1 és a GB/T 14048.5 szabványnak. EAC és CCC minőségi címkével rendelkezik, valamint CE és UKCA tanúsítványokkal rendelkezik.