Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iOF segédérintkező, C120/C60H-DC, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, alsó bekötés SX106787 - A9N26914

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iOF segédérintkező, C120/C60H-DC, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, alsó bekötés SX106787

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606482129184

Sonepar cikkszám

SX106787

Gyártói cikkszám

A9N26914

Gyártói típuskód

A9N26914

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

250 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0.002 A

Funkció:

segédkapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

ACTI9 iOF segédérintkező, C120/C60H-DC, 2-100mA, 24-250VAC, 24-220VDC, alsó bekötés