Schneider - ACTI9 iPC 2P+F dugaszoló aljzat, 16A, sárga IP20 SX000299 - 15033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - egyéb
Kontroll-fénnyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430150336
Sonepar cikkszám
SX000299
Gyártói cikkszám
15033
Gyártói típuskód
iPC 15033
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
egyéb
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
5
Beépítési mélység:
63 mm
Védő érintkezés:
földelőkapcsok
ACTI9 iPC 2P+F dugaszoló aljzat, 16A, sárga IP20