Nem visszaküldhető

Schneider - ACTI9 iPRC túlfeszültség-korlátozó, analóg telefonhálózathoz, 130V SX002301 - A9L16337

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iPRC túlfeszültség-korlátozó, analóg telefonhálózathoz, 130V SX002301

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC - 130-130 V

  • Névleges feszültség DC - 0-0 V

  • Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA

  • Legmagasabb tartós feszültség AC - 130 V

  • Legmagasabb tartós feszültség DC - 180 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480383519

Sonepar cikkszám

SX002301

Gyártói cikkszám

A9L16337

Gyártói típuskód

iPRC A9L16337

Névleges feszültség AC:

130-130 V

Névleges feszültség DC:

0-0 V

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

10 kA

Legmagasabb tartós feszültség AC:

130 V

Legmagasabb tartós feszültség DC:

180 V

Névleges áram:

0.45 A

Védelmi szint ér/ér:

160 V

Védelmi szint ér/föld:

200 V

Védelmi szint ér/jelalap:

200 V

Védelmi szint jelalap/védőalap:

160 V

Frekvencia:

0-0 MHz

Határfrekvencia:

0.05 MHz

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

1. csatlakozó:

csavaros kapocs

Levezető felügyelet:

Igen

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Jelzés az eszközön:

nincs

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Jeláramkör elválasztásának lehetősége:

Igen

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Földelés módja:

külön vezető

Beépítési szélesség:

18 mm

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 iPRC túlfeszültség-korlátozó, analóg telefonhálózathoz, 130V