Schneider - ACTI9 iPRD-DC40r 1000PV cserebetét, Cnulla-1000PV IP20 SX002304 - A9L16692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC - 460 V
Távjelző kapcsolattal - Nem
Méret - 2 TE
2. típus vizsgálati osztály - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480411021
Sonepar cikkszám
SX002304
Gyártói cikkszám
A9L16692
Gyártói típuskód
A9L16692
Szerelési mód:
egyéb
Legmagasabb tartós feszültség AC:
460 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
15 kA
Védelmi szint:
2 kV
Névleges feszültség DC:
460 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Villám- és túlfeszültség-védelem - ACTI9 iPRD-DC40r 1000PV cserebetét, Cnulla-1000PV