Schneider - ACTI9 iPRF1 túlfeszültség-korlátozó, 12.5r, 1P SX055143 - A9L16182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Névleges feszültség AC - 230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC - 350 V
Védelmi szint - 1.5 kV
Vizsgálati osztály - típus 1 és 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481490193
Sonepar cikkszám
SX055143
Gyártói cikkszám
A9L16182
Gyártói típuskód
iPRD1 A9L16182
Pólusszám:
1
Névleges feszültség AC:
230 V
Legmagasabb tartós feszültség AC:
350 V
Védelmi szint:
1.5 kV
Vizsgálati osztály:
típus 1 és 2
Hálózati forma DC:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Nem
Hálózati forma egyéb:
Nem
Védelmi szint L-N:
1.5 kV
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Védettségi szint N-PE:
1.5 kV
Méret:
2 TE
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
35 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Távjelzés:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Integrált előbiztosítás:
Nem
Feszültségkapcsoló szikraköz technológia:
Nem
Védettség (IP):
IP20