Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iQuick PRD20r cserebetét, C20-350 IP20 SX002300 - A9L16311

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iQuick PRD20r cserebetét, C20-350 IP20 SX002300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hálózati forma DC - Nem

  • Hálózati forma TN-S - Nem

  • Névleges feszültség AC - 230 V

  • Hálózati forma TT - Igen

  • Szerelési mód - alapelemre

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480387142

Sonepar cikkszám

SX002300

Gyártói cikkszám

A9L16311

Gyártói típuskód

iQuick A9L16311

Hálózati forma DC:

Nem

Hálózati forma TN-S:

Nem

Névleges feszültség AC:

230 V

Hálózati forma TT:

Igen

Szerelési mód:

alapelemre

Hálózati forma TN-C-S:

Nem

Hálózati forma TN:

Igen

Hálózati forma TN-C:

Nem

Legmagasabb tartós feszültség AC:

350 V

Hálózati forma IT:

Nem

Max. levezető lökésáram (8/20):

20 kA

Legmagasabb tartós feszültség DC:

0 V

Távjelző kapcsolattal:

Nem

Méret:

egyéb

2. típus vizsgálati osztály:

Igen

Jelzés az eszközön:

vizuális

Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):

0 mm2

Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

0 mm2

Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):

15 kA

Védelmi szint:

1.2 kV

Hálózati forma egyéb:

Nem

Névleges feszültség DC:

0 V

Max. PV-feszültség:

0 V

Védelmi szint L-N:

1.2 kV

Védettségi szint N-PE:

0 kV

Beépített rövidzár elleni védelem:

Nem

Integrált előbiztosítás:

Nem

Szivárgási-áram mentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 iQuick PRD20r cserebetét, C20-350 IP20