Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, alsó bekötés SX106788 - A9A26907

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, alsó bekötés SX106788

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486115183

Sonepar cikkszám

SX106788

Gyártói cikkszám

A9A26907

Gyártói típuskód

A9A26907

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

415 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

0.1 A

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ez az Acti9 elektromos segédérintkező moduláris zárlatjelző, amely a kapcsolódó eszköz hibája esetén a kioldás távoli jelzésére szolgál. A váltóáramú hálózatban a In névleges áramerősség 100 mA és 6 A között van, az üzemi frekvencia 50 Hz és 60 Hz között 240 V~ esetén, és 100 mA és 3 A között, az üzemi frekvencia 50 Hz és 60 Hz között 415 V~ esetén. Egyenáramú hálózatban az In névleges áramerősség mindig 100 mA-nél kezdődik 24-130 V egyenáram esetén. 24 V egyenáram esetén 6A, 48 V egyenáram esetén 2A, 60 V egyenáram esetén 1,5A, 130 V egyenáram esetén 1 A. 1 álláskapcsolóval és 1 C/O típusú érintkezőkkel rendelkezik. Új vagy felújított berendezésekhez készült kis kereskedelmi létesítményekben vagy épületekben. Ez a hibaérintkező kompatibilis az Acti9 termékcsaládokkal, például az egyérintkezős, az iC60H RCBO, az iC60H RCBO PoN, az iC60H2 RCBO, az iC60N RCBO és az iKQE RCBO modellekkel. Az iSD az eszköz rövid nevéhez vagy kompatibilitási kódjához használatos. A terméken található mechanikus jelzőfény jelzésre szolgál (helyi). Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakoztatás merev rézkábelt tesz lehetővé. A kábel keresztmetszeti kapacitása 1 mm2 és 4 mm2 között van. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakoztatás rugalmas rézkábelt tesz lehetővé. A kábel keresztmetszeti kapacitása 0,5mm2 és 2,5mm2 között van. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakozóba merev rézkábelek csatlakoztathatók (2 kábel). A kábel keresztmetszeti kapacitása 2,5 mm2. Alul csavaros szorítókengyeles csatlakozó található. A csatlakoztatás érvéghüvelyezett rézkábellel (2 kábel) rugalmas. A kábel keresztmetszeti kapacitása 1,5 mm2. A névleges szigetelési feszültség (Ui) legfeljebb 500 V. Névleges lökőfeszültsége (Uimp) 4 kV. Szélessége 0,5 modul (1x9 mm-es osztásban). A méret (szélesség) 9 mm × (magasság) 86 mm × (mélység) 73 mm. A termék színe fehér (RAL 9003). A szennyezési fok 3. A trópusállóság 2-es típusú. A csatlakozás meghúzási nyomatéka PZ1 csavarhúzó típus esetén 1N.m (alsó). Az IEC 60529 szabvány szerint az IP védettségi fokozat IP20. Az üzemi hőmérséklet -35°C és +70°C között van. Tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van. A termék megfelel az EN/IEC 60947-5-1 és a GB/T 14048.5 szabványnak. Ez a termék CE és UKCA jelöléssel rendelkezik.