Schneider - ACTI9 iSD hibajelző érintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC, felső bekötés SX106789 - A9A26906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség - 240 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606486115176
Sonepar cikkszám
SX106789
Gyártói cikkszám
A9A26906
Gyártói típuskód
A9A26906
Készülék szerelés:
FI/LS és kismegszakító
Névleges feszültség:
240 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
0.1 A
Funkció:
Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
63 A
Feszültség fajtája:
AC/DC