Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iSD iC60 ÁVK hibajelző érintkező, 24-250VDC, 24-415VAC SX055064 - A9A19802

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iSD iC60 ÁVK hibajelző érintkező, 24-250VDC, 24-415VAC SX055064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS-kapcsoló

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481158055

Sonepar cikkszám

SX055064

Gyártói cikkszám

A9A19802

Gyártói típuskód

iSD A9A19802

Készülék szerelés:

FI/LS-kapcsoló

Névleges feszültség:

24 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

32 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

ACTI9 iSD iC60 ÁVK hibajelző érintkező, 24-250VDC, 24-415VAC