Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iSD-OF dupla segédérintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC SN166934 - A9A26909

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iSD-OF dupla segédérintkező, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC SN166934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486115152

Sonepar cikkszám

SN166934

Gyártói cikkszám

A9A26909

Gyártói típuskód

iSD A9A26909

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

0.1 A

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

Ez az Acti9 elektromos segédérintkező moduláris OC és hibaérintkező. A 2 érintkező (2 NO/NC) jelezheti a kapcsolódó eszköz jelzési információit. A váltóáramú hálózatban a In névleges áramerősség 100 mA és 6 A között van, az üzemi frekvencia 50 Hz és 60 Hz között 240 V~ esetén, és 100 mA és 3 A között, az üzemi frekvencia 50 Hz és 60 Hz között 415 V~ esetén. Egyenáramú hálózatban az In névleges áramerősség mindig 100 mA-nél kezdődik 24-130 V egyenáram esetén. 24 V egyenáram esetén 6A, 48 V egyenáram esetén 2A, 60 V egyenáram esetén 1,5A, 130 V egyenáram esetén 1 A. 2 álláskapcsolóval és 2 C/O típusú érintkezőkkel rendelkezik. Új vagy felújított berendezésekhez készült kis kereskedelmi létesítményekben vagy épületekben. Ez a kettős OC vagy hibás érintkező kompatibilis az Acti9 termékcsaládokkal, például az iC60, ARA, RCA, iC40, iID, iDPN Vigi, iSW-NA, egypólusú és kettős csatlakozóval. Az iSD+OF vagy az eszköz rövid nevére vagy kompatibilitási kódjára használatos. A terméken található mechanikus jelzőfény jelzésre szolgál (helyi). Felső és alsó részén csavaros szorítókengyeles csatlakozással rendelkezik. A csatlakoztatás merev rézkábelt tesz lehetővé. A kábel keresztmetszeti kapacitása 1 mm2 és 4 mm2 között van. Felső és alsó részén csavaros szorítókengyeles csatlakozással rendelkezik. A csatlakoztatás rugalmas rézkábelt tesz lehetővé. A kábel keresztmetszeti kapacitása 0,5mm2 és 2,5mm2 között van. Felső és alsó részén csavaros szorítókengyeles csatlakozással rendelkezik. A csatlakozóba merev rézkábelek csatlakoztathatók (2 kábel). A kábel keresztmetszeti kapacitása 2,5 mm2. Felső és alsó részén csavaros szorítókengyeles csatlakozással rendelkezik. A csatlakoztatás érvéghüvelyezett rézkábellel (2 kábel) rugalmas. A kábel keresztmetszeti kapacitása 1,5 mm2. A névleges szigetelési feszültség (Ui) legfeljebb 500 V. Névleges lökőfeszültsége (Uimp) 4 kV. Szélessége 0,5 modul (1x9 mm-es osztásban). A méret (szélesség) 9 mm × (magasság) 90 mm × (mélység) 73 mm. A termék színe fehér (RAL 9003). A szennyezési fok 3. A trópusállóság 2-es típusú. A csatlakozás meghúzási nyomatéka PZ1 csavarhúzó típus esetén 1N.m (alsó). Az IEC 60529 szabvány szerint az IP védettségi fokozat IP20. Az üzemi hőmérséklet -35°C és +70°C között van. Tárolási hőmérséklet -40°C és +85°C között van. A termék megfelel az EN/IEC 60947-5-1 és a GB/T 14048.5 szabványnak. Ez a termék CE és UKCA jelöléssel rendelkezik.