Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iSD-OF dupla segédérintkező, C120/C60H-DC, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC SX106792 - A9N26909

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iSD-OF dupla segédérintkező, C120/C60H-DC, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC SX106792

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - FI/LS és kismegszakító

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606486351796

Sonepar cikkszám

SX106792

Gyártói cikkszám

A9N26909

Gyártói típuskód

A9N26909

Készülék szerelés:

FI/LS és kismegszakító

Névleges feszültség:

240 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

2

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

0.1 A

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

63 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

ACTI9 iSD-OF dupla segédérintkező, C120/C60H-DC, 0.1-6A, 24-415VAC, 24-130VDC