Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iSW-NA távkioldható terheléskapcsoló, 1P-N, 63A, 240VAC IP20 SX002479 - A9S70663

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iSW-NA távkioldható terheléskapcsoló, 1P-N, 63A, 240VAC IP20 SX002479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480098918

Sonepar cikkszám

SX002479

Gyártói cikkszám

A9S70663

Gyártói típuskód

iSW-NA A9S70663

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.26 kA

Lencse színe:

fehér

Modulszélesség:

2

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

5 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

74.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

nincs

ACTI9 iSW-NA távkioldható terheléskapcsoló, 1P-N, 63A, 240VAC IP20