Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iSW terheléskapcsoló, 1P, 40A, 240VAC IP20 SX002472 - A9S65140

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iSW terheléskapcsoló, 1P, 40A, 240VAC IP20 SX002472

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 40 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480531040

Sonepar cikkszám

SX002472

Gyártói cikkszám

A9S65140

Gyártói típuskód

iSW A9S65140

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

40 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.26 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

240 V

Névleges kapcsolási képesség:

5 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

ACTI9 iSW terheléskapcsoló, 1P, 40A, 240VAC IP20