Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iSW terheléskapcsoló, 1P, 63A, 240VAC IP20 SX002473 - A9S65163

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iSW terheléskapcsoló, 1P, 63A, 240VAC IP20 SX002473

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480531088

Sonepar cikkszám

SX002473

Gyártói cikkszám

A9S65163

Gyártói típuskód

iSW A9S65163

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1.26 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

240 V

Névleges kapcsolási képesség:

5 kA

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

75.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Felirat/jelzés:

egyéb

ACTI9 iSW terheléskapcsoló, 1P, 63A, 240VAC IP20