Schneider - ACTI9 ITA 1c programozható kapcsolóóra, 1 csatornás IP20 SX004244 - CCT15910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 0
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480625176
Sonepar cikkszám
SX004244
Gyártói cikkszám
CCT15910
Gyártói típuskód
ITA CCT15910
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
0
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
10
Menetpontosság naponként:
0 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás::
egyéb
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Igen
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Igen
GPS:
Igen
Memóriahelyek száma:
300
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
1 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Kimeneti jel:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.8 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
63 mm