Schneider - ACTI9 ITA programozókészlet PC-hez SX004245 - CCT15950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PC-programmszett Windows 95-re - Nem
PC-programozó szett Windows 7-hez - Igen
PC-programmszett Windows 98-ra - Nem
PC-programozó szett Windows 8-hoz - Nem
PC-programmszett Windows 2000-re - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480625190
Sonepar cikkszám
SX004245
Gyártói cikkszám
CCT15950
Gyártói típuskód
ITA CCT15950
PC-programmszett Windows 95-re:
Nem
PC-programozó szett Windows 7-hez:
Igen
PC-programmszett Windows 98-ra:
Nem
PC-programozó szett Windows 8-hoz:
Nem
PC-programmszett Windows 2000-re:
Igen
PC-programmszett Windows NT-re:
Nem
PC-programmszett Windows XP-re:
Igen
Busz-rendszer KNX:
Igen
KNX Secure buszrendszer:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs