Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 130VAC, 48VDC SX001716 - A9C30315

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 130VAC, 48VDC SX001716

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 24-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480091988

Sonepar cikkszám

SX001716

Gyártói cikkszám

A9C30315

Gyártói típuskód

ITL16A A9C30315

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1600 W

Max. fénycsőterhelés:

1300 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

130-130 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

43.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

48-48 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

900 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

ACTI9 ITL16A impulzusrelé, 1NO 1NC, 130VAC, 48VDC