Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 iTLK impulzusrelé, 16A, 1NO, 230VAC SX078722 - A9C45116

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 iTLK impulzusrelé, 16A, 1NO, 230VAC SX078722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 24-250 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606481088840

Sonepar cikkszám

SX078722

Gyártói cikkszám

A9C45116

Gyártói típuskód

iTLK A9C45116

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

24-250 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1600 W

Max. fénycsőterhelés:

1300 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

43.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

110-110 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

900 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

16 A

Ez a termék egy Acti9 iTL moduláris impulzusrelé. Ennek az 1P eszköznek 1 alaphelyzetben nyitott érintkezője van. Névleges áramerősség: 16 A, 250 V~ üzemi feszültség, amely 230-240 V~ vagy 110 V egyenáramú vezérlőfeszültséggel működik. Az elektromos élettartam AC-21 esetén 20000, AC-22 esetén 100000 ciklus. A kapcsolási frekvencia 5 kapcsolási művelet/perc vagy 100 kapcsolási művelet/nap. A parancsok futásának időtartama 50 ms és 1 mp között lehet. Főként világításvezérlési alkalmazásokhoz használják. Az Ui névleges szigetelési feszültség 440 V~. Az Uimp névleges lökő-feszültség 6kV. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. A szennyezési fok 3. Túlfeszültség kategória: IV. A méret (szélesség) 18mm × (magasság) 84mm × (mélység) 60mm. A szekrényben IP20 és IP40 védettségi fokozatú. Az üzemi hőmérséklet -20 °C és 50 °C között van. Tárolási hőmérséklet: -40 °C és 70 °C között. Ez a termék megfelel az IEC/EN 60669-1 és az IEC/EN 60669-2-2 szabványnak.