Schneider - ACTI9 iTLs impulzusrelé, távjelzési funkcióval, 1P, 16A, 24VAC, 12VDC SX001717 - A9C32111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Tápfeszültség - 24-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480092060
Sonepar cikkszám
SX001717
Gyártói cikkszám
A9C32111
Gyártói típuskód
iTLs A9C32111
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Tápfeszültség:
24-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1600 W
Max. fénycsőterhelés:
1300 VA
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
43.5 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
12-12 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
900 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
16 A