Schneider - ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 1P-N, 10A IP20 SX008913 - MGN01610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480518089
Sonepar cikkszám
SX008913
Gyártói cikkszám
MGN01610
Gyártói típuskód
Acti9 MGN01610
Biztosítékmérethez:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
43 mm
ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 1P-N, 10A IP20