Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 1P-N, 13A IP20 SX008914 - MGN01613

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 1P-N, 13A IP20 SX008914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480518096

Sonepar cikkszám

SX008914

Gyártói cikkszám

MGN01613

Gyártói típuskód

MGN01613

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

2

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

43 mm

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 1P-N, 13A