Schneider - ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 3P-N, 10A IP20 SX008915 - MGN01710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480518119
Sonepar cikkszám
SX008915
Gyártói cikkszám
MGN01710
Gyártói típuskód
Acti9 MGN01710
Biztosítékmérethez:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
43 mm
ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 3P-N, 10A IP20