Schneider - ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 3P-N, 16A IP20 SX008917 - MGN01716
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 4
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480518133
Sonepar cikkszám
SX008917
Gyártói cikkszám
MGN01716
Gyártói típuskód
Acti9 MGN01716
Biztosítékmérethez:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
4
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
43 mm
ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D01 3P-N, 16A IP20