Schneider - ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D02 1P-N, 63A IP20 SX008918 - MGN02663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - egyéb
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 400 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480518188
Sonepar cikkszám
SX008918
Gyártói cikkszám
MGN02663
Gyártói típuskód
MGN02663
Biztosítékmérethez:
egyéb
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
400 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Nem
Optikai defektjelzés:
Nem
Modulszélesség:
3
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
43 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló, D02 1P-N, 63A