Schneider - ACTI9 Környezeti hőmérsékletérzékelő, 1.5m SX004241 - CCT15846
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - 8-26 °C
Anyag - műanyag
Szonda hossza - 0 mm
Csatlakozó kábel hossza - 1.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480375965
Sonepar cikkszám
SX004241
Gyártói cikkszám
CCT15846
Gyártói típuskód
Acti9 CCT15846
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
8-26 °C
Anyag:
műanyag
Szonda hossza:
0 mm
Csatlakozó kábel hossza:
1.5 m
ACTI9 Környezeti hőmérsékletérzékelő, 1.5m