Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 MN iC60 ÁVK nullfeszültség kioldó, 220-240VAC SX055069 - A9A19806

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 MN iC60 ÁVK nullfeszültség kioldó, 220-240VAC SX055069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489596057

Sonepar cikkszám

SX055069

Gyártói cikkszám

A9A19806

Gyártói típuskód

Acti9 A9A19806

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Funkció:

alsó feszültség kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

32 A

Feszültség fajtája:

AC

ACTI9 MN iC60 ÁVK nullfeszültség kioldó, 220-240VAC