Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 MN nullfeszültség-kioldó, 115VAC SX002418 - A9N26959

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 MN nullfeszültség-kioldó, 115VAC SX002418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 115 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480382987

Sonepar cikkszám

SX002418

Gyártói cikkszám

A9N26959

Gyártói típuskód

Acti9 A9N26959

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

115 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

alsó feszültség kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

125 A

Feszültség fajtája:

AC

ACTI9 MN nullfeszültség-kioldó, 115VAC