Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Moduláris dugalj 10 16A UE 250V 2P+T IP20 SX001661 - A9A15303

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Moduláris dugalj 10 16A UE 250V 2P+T IP20 SX001661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Kivitel - egyéb

  • Dugaszoló aljzatok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

26 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480377136

Sonepar cikkszám

SX001661

Gyártói cikkszám

A9A15303

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15303

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kivitel:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma:

1

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

250 V

Modulszélesség:

2.5

Beépítési mélység:

60 mm

Védő érintkezés:

kerek

ACTI9 Moduláris dugalj 10 16A UE 250V 2P+T IP20