Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Moduláris dugalj 20A UE 400V 3P+N+T IP20 SX001664 - A9A15313

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Moduláris dugalj 20A UE 400V 3P+N+T IP20 SX001664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Csapéófedéllel / csapfedeles - Igen

  • Kivitel - egyéb

  • Kontroll-fénnyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480377204

Sonepar cikkszám

SX001664

Gyártói cikkszám

A9A15313

Gyártói típuskód

A9A15313

Névleges áram:

20 A

Feszültség fajtája:

AC

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Kivitel:

egyéb

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

8

Beépítési mélység:

60 mm

Sorolható / moduláris készülékek - ACTI9 Moduláris dugalj 20A UE 400V 3P+N+T