Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 MX iC60 ÁVK munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC SX055067 - A9A19805

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 MX iC60 ÁVK munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC SX055067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489596040

Sonepar cikkszám

SX055067

Gyártói cikkszám

A9A19805

Gyártói típuskód

MX A9A19805

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

6 A

Funkció:

munkaáramú kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

32 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

ACTI9 MX iC60 ÁVK munkaáramú kioldó, 100-415VAC, 110-130VDC