Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 MX munkaáramú kioldó, 12-24VAC, 12-24VDC SX002414 - A9N26478

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 MX munkaáramú kioldó, 12-24VAC, 12-24VDC SX002414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480382918

Sonepar cikkszám

SX002414

Gyártói cikkszám

A9N26478

Gyártói típuskód

MX A9N26478

Készülék szerelés:

kismegszakító (MCB)

Névleges feszültség:

24 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

1

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

munkaáramú kioldó

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

125 A

Feszültség fajtája:

AC/DC

ACTI9 MX munkaáramú kioldó, 12-24VAC, 12-24VDC