Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ACTI9 Padló hőmérsékletérzékelő, 1.5m SX004240 - CCT15845

MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Padló hőmérsékletérzékelő, 1.5m SX004240

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csap

  • Méréstartomány - -50-125 °C

  • Anyag - egyéb

  • Szonda hossza - 20 mm

  • Csatlakozó kábel hossza - 1.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480375996

Sonepar cikkszám

SX004240

Gyártói cikkszám

CCT15845

Gyártói típuskód

CCT15845

Kivitel:

csap

Méréstartomány:

-50-125 °C

Anyag:

egyéb

Szonda hossza:

20 mm

Csatlakozó kábel hossza:

1.5 m

Mérő és ellenőrző berendezések - ACTI9 Padló hőmérsékletérzékelő, 1.5m