Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - ACTI9 Reflex iC60H beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 10A IP20 SX001775 - A9C65310

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Reflex iC60H  beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 10A IP20 SX001775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480455117

Sonepar cikkszám

SX001775

Gyártói cikkszám

A9C65310

Gyártói típuskód

A9C65310

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám:

3

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

415 V

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

11

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

15 kA

Feszültség fajtája:

AC

Energiabehatárolási osztály:

0

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Beépítési mélység:

77 mm

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

távhajtás

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

1 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség (IP):

IP20

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 Reflex iC60H beépített megszakító vezérlés, 3P, C, 10A