Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 10A IP20 SX001720 - A9C61210

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 10A IP20 SX001720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

33 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480455438

Sonepar cikkszám

SX001720

Gyártói cikkszám

A9C61210

Gyártói típuskód

Reflex iC60N A9C61210

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám:

2

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

415 V

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

4.5

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Energiabehatárolási osztály:

0

Frekvencia:

50-60 Hz

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Beépítési mélység:

44.5 mm

Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:

távhajtás

Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:

1 A

Névleges feszültség kiegészítő berendezés:

230 V

Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:

AC

Védettség (IP):

IP20

ACTI9 Reflex iC60N beépített megszakító vezérlés, 2P, B, 10A IP20